AMCH 221 K オーディオ用ポリプロピレンフィルムコンデンサー 100V 220pF アムトランス 06908926

オーディオ用ポリプロピレンフィルムコンデンサー 100V 220pF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06908926
品番
AMCH 221 K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする