曜日別特売
MMX0630K10500000000 フィルムコンデンサー 630V dc 1uF ±10% 日精電機[制御機器] 06917999

MMX0630K10500000000 フィルムコンデンサー 630V dc 1uF ±10% 日精電機[制御機器] 06917999
MMX0630K10500000000 フィルムコンデンサー 630V dc 1uF ±10% 日精電機[制御機器] 06917999

フィルムコンデンサー 630V dc 1uF ±10%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06917999
品番
MMX0630K10500000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする