曜日別特売
MKS2C031001A00JSSD フィルムコンデンサー 63V 0.1μF ±5% WIMA 06928061

MKS2C031001A00JSSD フィルムコンデンサー 63V 0.1μF ±5% WIMA 06928061
MKS2C031001A00JSSD フィルムコンデンサー 63V 0.1μF ±5% WIMA 06928061

フィルムコンデンサー 63V 0.1μF ±5%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06928061
品番
MKS2C031001A00JSSD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする