曜日別特売
MOS1CT52A470J 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 47Ω ±5% 1W KOA 06931430

小形酸化金属皮膜固定抵抗器 47Ω ±5% 1W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06931430
品番
MOS1CT52A470J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22
販売価格(税別)
¥20
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする