AMCH 222 K オーディオ用銅箔ポリプロピレンフィルムコンデンサー 2200pF 100V アムトランス 06939218

オーディオ用銅箔ポリプロピレンフィルムコンデンサー 2200pF 100V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06939218
品番
AMCH 222 K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする