曜日別特売
AMRG 2W 11KΩ F 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 11kΩ アムトランス 06946970

最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 11kΩAMRG 2W 11KΩ F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06946970
品番
AMRG 2W 11KΩ F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする