曜日別特売
- 次が使いやすいゴミ袋 セット売り ケミカルジャパン 07054201

- 次が使いやすいゴミ袋 セット売り ケミカルジャパン 07054201
- 次が使いやすいゴミ袋 セット売り ケミカルジャパン 07054201
- 次が使いやすいゴミ袋 セット売り ケミカルジャパン 07054201
- 次が使いやすいゴミ袋 セット売り ケミカルジャパン 07054201
- 次が使いやすいゴミ袋 セット売り ケミカルジャパン 07054201
- 次が使いやすいゴミ袋 セット売り ケミカルジャパン 07054201
- 次が使いやすいゴミ袋 セット売り ケミカルジャパン 07054201

次が使いやすいゴミ袋 セット売り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(20枚×10個)
容量(L)(1枚当たり)15
内容量1セット(20枚×10個)注文コード07054201品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

コンパクトなロール状に巻かれた20枚入りのゴミ袋です。ゴミ箱の底にロールを置き、袋を引き出してそのままセットできるため、手軽にお使いいただけます。ゴミがいっぱいになったら袋を持ち上げ、ミシン目に沿って切り離すだけで簡単に交換できます。次の袋もスムーズに引き出せるので、リビングや子供部屋など、日常使いのゴミ箱に最適です。

用途
ゴミ処理
入数(枚)
20枚×10個
容量(L)
(1枚当たり)15
材質
PE
厚さ(mm)
(1枚当たり)0.015
色
半透明
注意
※・火のそばに置かないでください。・幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。・突起物のあるものを入れると袋が破れる場合がありますので、ご注意ください。・摩擦によって衣服に色が移る場合がありますので、こすらないようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする