CC-715G 半透明ポリ袋 グレー 45L 10枚入 CC-715G ケミカルジャパン 07056161

半透明ポリ袋 グレー 45L 10枚入 CC-715G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
07056161
品番
CC-715G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

透けにくいグレー色の45Lポリ袋 10枚入りです。
グレー色なので、中のごみが外から見えにくい仕様になっています。
プライバシーを守りたいゴミの廃棄や、生活感を抑えたいオフィスのゴミ箱などに最適です。

材質
LD (低密度ポリエチレン)
色
グレー
容量(L)
45
寸法(横×縦)(cm)
65×80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする