曜日別特売
CFS1/2C150J*1000 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 15Ω ±5% 0.5W 1000本入 KOA 07066302

CFS1/2C150J*1000 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 15Ω ±5% 0.5W 1000本入 KOA 07066302
CFS1/2C150J*1000 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 15Ω ±5% 0.5W 1000本入 KOA 07066302

小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 15Ω ±5% 0.5W 1000本入CFS1/2C150J*1000

商品レビューを投稿する
112日以内出荷返品不可112日以内出荷とは
内容量
1セット(1000本)
注文コード
07066302
品番
CFS1/2C150J*1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする