曜日別特売
ADA-5968 USB Type-C 3.1-PDトリガケーブル(5V/最大5A出力)1.2 m Adafruit 07069217

ADA-5968 USB Type-C 3.1-PDトリガケーブル(5V/最大5A出力)1.2 m Adafruit 07069217
ADA-5968 USB Type-C 3.1-PDトリガケーブル(5V/最大5A出力)1.2 m Adafruit 07069217
ADA-5968 USB Type-C 3.1-PDトリガケーブル(5V/最大5A出力)1.2 m Adafruit 07069217

USB Type-C 3.1-PDトリガケーブル(5V/最大5A出力)1.2 mADA-5968

商品レビューを投稿する
112日以内出荷返品不可112日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07069217
品番
ADA-5968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする