RK73B2ATTD913J*R 角形チップ抵抗器 91kΩ ±5% 0.25W 2012 5000個 KOA 07071570

RK73B2ATTD913J*R 角形チップ抵抗器 91kΩ ±5% 0.25W 2012 5000個 KOA 07071570
RK73B2ATTD913J*R 角形チップ抵抗器 91kΩ ±5% 0.25W 2012 5000個 KOA 07071570

角形チップ抵抗器 91kΩ ±5% 0.25W 2012 5000個

商品レビューを投稿する
112日以内出荷返品不可112日以内出荷とは
内容量
1リール(5000個)
注文コード
07071570
品番
RK73B2ATTD913J*R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする