AKF-P【ワケあり】 AKフェンス用ポリ台 安全興業 07083217

※1個単位でのお届けです。

AKF-P【ワケあり】 AKフェンス用ポリ台 安全興業 07083217
AKF-P【ワケあり】 AKフェンス用ポリ台 安全興業 07083217
AKF-P【ワケあり】 AKフェンス用ポリ台 安全興業 07083217

AKフェンス用ポリ台

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07083217
品番
AKF-P【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥1,398¥1,198

AKフェンス用ポリ台 持ち手が付いてるので持ち運びに便利 水を入れて約10kgになるので安心してフェンスを設置できます

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PE
色
緑
質量(g)
約600(満水時:約10kg)
サイズ(mm)
高さ約130×横約130×縦約300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 簡易フェンス設置
サービス業

注文後すぐに届いて助かりました。水を入れるタイプですが安定して設置できています。

対象商品 : 89524758
2021-03-04
用途: フェンスの脚固定
不動産業

使用後1年半を過ぎましたが、おもりのための内部の水の減りも多くなく、1度も水を足していないけれど役割を果たしている。同じものを近くのホームセンターで探してもなかなかないので、注文時は、必要な数をしっかりと確認すること。

2人が参考にしています
対象商品 : 89524758
2021-12-01
用途: 道路照明灯工事
株式会社エム・イー 様(建設業・工事業)

とても使いやすいです。お値段も安くて、とても良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする