BCPK304018S【ワケあり】 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 07083978

 

BCPK304018S【ワケあり】 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 07083978
BCPK304018S【ワケあり】 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 07083978
BCPK304018S【ワケあり】 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 07083978
BCPK304018S【ワケあり】 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 07083978
BCPK304018S【ワケあり】 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 07083978

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法H・色・仕様など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法H(mm)
181
色
【トップカバー/ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
仕様
nut:有り
注文コード
07083978
品番
BCPK304018S【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,910販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)アウトレット
¥12,980¥10,980

タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特性
耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式
材質
【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう
色
【トップカバー/ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
nut:有り
タイプ
Sタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+75
寸法H(mm)
181
寸法a(mm)
252(底面取付穴)
寸法D(mm)
400
表面処理
【鍵付ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート、【鍵】クロムメッキ・ニッケルメッキ
寸法W(mm)
300
保護等級
IP65
寸法c(mm)
352(底面取付穴)
材質(カバー)
ポリカーボネート
難燃性
UL94V-0
材質(ガスケット)
ポリウレタン
材質(ボディ)
グラスファイバー入りポリカーボネート
色(カバー)
ライトグレー
対応ボディー色
ライトグレー
自重(g)
2083
有効寸法(幅)(mm)
272.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)
372.5(内部)
有効寸法(高さ)(mm)
164.6(内部)
材質(ラッチ)
鍵付:ステンレス
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88220316
2022-03-16
用途: 評価機作製

防塵・防水機能が確保(IP65)されている大型ケースとしては手が出しやすい価格で良い。

対象商品 : 88220011
2020-11-01
用途: 監視カメラの取付
ベルカム 様(サービス業)

防水が必要な箇所に取り付けできることで選択しました。また鍵がついているのでセキュリティ面で良かったです。色が茶色やベージュがあると良いと思います。

対象商品 : 88220124
2019-08-15
用途: 電子機器の屋外保護用として利用してしています。
運輸・通信業

防水・防塵仕様で、蓋開閉部分のパッキンがしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする