BK-2010-20【ワケあり】 ビニール亀甲金網 TRUSCO 07084730

代表画像

BK-2010-20【ワケあり】 ビニール亀甲金網 TRUSCO 07084730
BK-2010-20【ワケあり】 ビニール亀甲金網 TRUSCO 07084730

ビニール亀甲金網

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は長さ・網目など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(mm)
20000
網目(mm)
10×10
注文コード
07084730
品番
BK-2010-20【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ない。
鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

用途
建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
ビニール被膜鉄線
幅(mm)
910
長さ(mm)
20000
厚さ(mm)
0.9
網目(mm)
10×10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
12.0
線径(Φmm)
0.9
番手
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 小動物の防御のため

軽くて設置するのに楽でした。ペンチでの切断はチョト力が要りますが、頑張れば何とかなります。20メートルを購入しネットハウスの補修に使いました。再度購入しました。

2025-04-08
用途: ゴミステーションに取付
製造業

値段が安いのでまとめて購入しました
使い勝手は良い方だと思います
1巻きの長さも、持ちながら取り付けするにはちょうど良いです

対象商品 : 08349521
2024-06-19
用途: 鳥小屋製作
運輸・通信業

軽くて使いやすくてカットもニッパーで簡単に出来ました。

対象商品 : 08349607
2022-05-07
用途: ネコ除け
サービス業

1巻き10mの商品でしたが実際はもっと長かったです。

対象商品 : 08349607
2019-03-16
用途: 石垣のネズミ防止
サービス業

思っていたよりもやわらかいので加工がカンタンでした。ネズミが石垣に巣を作るので困っていましたが網目が小さいのでネズミが入れないようです

3人が参考にしています
対象商品 : 08349582
2019-03-07
用途: 鳥よけ

屋上の冷却塔の足元の鳥よけネットとして使用いたしました。
網目の大きさも丁度良く問題無く使用できました。満足しております。

対象商品 : 08349582
2017-10-16
用途: ハト侵入防止用
土屋塗装 様

品質は申し分なかったが、ホームセンターの方が価格は安かった。
目の大きさが丁度よかった。

対象商品 : 08349521
2014-08-05
用途: 菱形フェンスの破れ目補修

菱形フェンスの一部が脱落していたので、同系色の亀甲金網をあてがい、カラー番線で固定しました。亀甲は弱いイメージがあるけど本品は比較的太い番線を使用しており、また色を合わせたので素人修理でもあまり目立ちません。量は十分あるのでリピ買いはしないと思いますが、使用感は満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする