M149GM1 オスネジチーズ CP ミヤコ 07093773

M149GM1 オスネジチーズ CP ミヤコ 07093773
M149GM1 オスネジチーズ CP ミヤコ 07093773

オスネジチーズ CPM149GM1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07093773
品番
M149GM1
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
呼び径(A)
13
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
チーズ
種類
銅管用継手
メッキ
研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする