ミヤコ
メッキ付ユニオン
M153M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
25
13
¥5,998
20
¥7,698
25
¥13,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07094053
品番
M153M
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
58
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材