※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFER パイプエルボー RC3/8
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07107424
品番
NR0055-002
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
用途
送液用
材質
PTFE
トラスコ品番
734-5607
質量(g)
50
タイプ
L型メネジ
ねじサイズ
RC3/8