PanzerGlass(R)のCARE(TM)シリーズのDiscoveryケースは 、あらゆる方向からの衝撃からデバイスを強力に保護するように設計されています。驚くほど薄く軽量でありながら、優れた強度対重量比で知られるプレミアムアラミド繊維を使用しているため、衝撃エネルギーを効果的に吸収・分散します。
厚さわずか0.9mm、重さ16.2gと軽量設計なので、スマートフォンをスタイリッシュに持ち運びできます。しかし、そのミニマルな外観に惑わされてはいけません。日常使いに耐えるように設計されており、かさばったりスタイルを損なったりすることなく、落下や衝撃、日常的な摩耗からデバイスを保護します。