TR-IP26L3-G3-AGBK iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 07110806

TR-IP26L3-G3-AGBK iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 07110806
TR-IP26L3-G3-AGBK iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 07110806
TR-IP26L3-G3-AGBK iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 07110806
TR-IP26L3-G3-AGBK iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 07110806
TR-IP26L3-G3-AGBK iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 07110806
TR-IP26L3-G3-AGBK iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 07110806
TR-IP26L3-G3-AGBK iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 07110806
TR-IP26L3-G3-AGBK iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 07110806
TR-IP26L3-G3-AGBK iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 07110806
TR-IP26L3-G3-AGBK iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 07110806
TR-IP26L3-G3-AGBK iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 07110806

iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07110806
品番
TR-IP26L3-G3-AGBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

絶対角割れしない、PETフレームとガラスの複合構造
しなやかなPET素材のフレームとガラスを組み合わせた複合構造のガラスプロテクターです。落下時の衝撃を吸収し、角割れを完全に防ぎます。 端末の曲面に沿った3D形状で、画面の端までしっかり保護します。
高透明、反射防止、ブルーライトカット(35%)、ブルーライトカット(60%)、反射防止 / ブルーライトカット、覗き見防止、360° 覗き見防止、超高透明(96%)、超高透明(98%)タイプがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする