クルマのDIYを支える「エーモン」と「グルーヴ」の共同開発
車載DIYのトップブランドエーモン(amon)と、ハイエンド車載オーディオブランド「BLUE MOON AUDIO」を手掛けるグルーヴ(GROOVE)が共同開発。
シート下にも収まるコンパクトな薄型設計でありながら、歪みのないタイトで豊かな重低音再生を実現しました。
8 Active Subwoofer
車内空間に溶け込む、無駄を削ぎ落とした上質なデザイン
パワフルで深みのある重低音を車室内にもたらす超薄型パワードサブウーファー
PRODUCT FEATURES
01. CLASS-AB AMP
質感を引き出すAB級アンプ
滑らかで質感の高いAB級アンプ(100W)と大容量電源トランス、高品質電解コンデンサを採用。音のつながりや余韻といった細部まで忠実に再現します。
02. 20cm WOOFER UNIT
深みのある20cm独自ユニット
独自設計アルミ振動板&50mm径ロングストロークボイスコイルに「Mass Tuned Center Cap」を融合。共振を徹底抑制し、濁りのないパワフルな低音を奏でます。
03. HIGH-RIGIDITY BODY
アルミダイキャスト高剛性筐体
約A4サイズ(厚さ63mm)の超薄型ボディに、フルアルミダイキャスト筐体と内部補強リブを採用。高い剛性で箱鳴りを抑え、30Hzからのレスポンスに優れた超低音再生を実現しました。
04. FLEXIBLE INSTALLATION
座席下でも確実な設置をサポート
全高63mmの超薄型設計で、シート下にもスマートに収まります。4点・2点固定ブラケットや面ファスナーなど豊富な金具が付属し、車内環境に合わせた自由で確実な設置が可能です。
05. HIGH-QUALITY AUDIO
金メッキ端子&吊り下げリモコン
電源&RCA端子に金メッキを施し信号伝送を安定化。吊り下げ設置できる専用リモコンが付属し、運転席の手元で違和感なく手軽に出力・音質調整が行えます。
06. MINIMAL DESIGN
車内空間に溶け込む造形美
無駄を削ぎ落としたシンプルなフォルムで視覚的ノイズをシャットアウト。インテリアと自然に調和し、音と車内空間の心地よい一体感を生み出します。