HBAZ-ST04HR 【オーダー】ステンレス フラットバー 穴なし ノーブランド 07134631

 

HBAZ-ST04HR 【オーダー】ステンレス フラットバー 穴なし ノーブランド 07134631
HBAZ-ST04HR 【オーダー】ステンレス フラットバー 穴なし ノーブランド 07134631

【オーダー】ステンレス フラットバー 穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
材質SUS304(熱間圧延材)
内容量1個注文コード07134631品番HBAZ-ST04HR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥914~
販売価格(税別)
¥831~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
SUS304(熱間圧延材)
形状
フラットバー
穴数
0
材種
ステンレス
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする