ノーブランド
【オーダー】ステンレス フラットバー 4穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
材質
SUS304(熱間圧延材)
SUS304
SUS304(熱間圧延材)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07137081
品番
HBAY-ST04HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,591~
販売価格(税別)
¥
1,446~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
SUS304(熱間圧延材)
形状
フラットバー
穴数
4
材種
ステンレス
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。