※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスクランプ204シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法d(Φmm)
12
10
12
13
16
19.1
20
8
9
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07163642
品番
PG4S204
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
材質
SUS304
寸法L(mm)
46
ねじ
M4(締付用)
寸法A(mm)
32
寸法D(Φmm)
22
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
23
寸法d(Φmm)
12
寸法P(Φmm)
12
公差Φd
H8