※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスクランプ204シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
19.1
10
12
13
16
19.1
20
8
9
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07163676
品番
PL4S204
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
材質
SUS304
寸法L(mm)
63
ねじ
M5(締付用)
寸法A(mm)
43
寸法D(Φmm)
30
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
30
寸法d(Φmm)
19.1
寸法P(Φmm)
19
公差Φd
0~-0.05mm
付属品
パイプ