曜日別特売
PN3S204 ステンレスクランプ204シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07163685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN3S204 ステンレスクランプ204シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07163685
PN3S204 ステンレスクランプ204シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07163685

ステンレスクランプ204シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法d(Φmm)16
内容量1個注文コード07163685品番PN3S204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性

材質SUS303寸法L(mm)54ねじM5(締付用)寸法A(mm)36寸法D(Φmm)25寸法B(mm)18寸法C(mm)25寸法d(Φmm)16寸法P(Φmm)16公差ΦdH8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする