曜日別特売
PQ4S204 ステンレスクランプ204シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07163712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQ4S204 ステンレスクランプ204シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07163712
PQ4S204 ステンレスクランプ204シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07163712

ステンレスクランプ204シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)20
内容量1個注文コード07163712品番PQ4S204
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性

材質SUS304寸法L(mm)63ねじM5(締付用)寸法A(mm)43寸法D(Φmm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)30寸法d(Φmm)20寸法P(Φmm)20公差ΦdH8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする