※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスクランプ600シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法d(Φmm)
10
10
12
13
16
19.1
20
8
9
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07164656
品番
PF3S600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
6
寸法D(Φmm)
10
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
25
寸法P(Φmm)
4.5
寸法d(Φmm)
10
材質
SUS303
ねじ
M4(締付用)
公差Φd
H8