曜日別特売
PJ3S600 ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07164692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJ3S600 ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07164692
PJ3S600 ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07164692

ステンレスクランプ600シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法d(Φmm)13
内容量1個注文コード07164692品番PJ3S600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性

寸法A(mm)14寸法B(mm)14寸法C(mm)7寸法D(Φmm)10寸法E(mm)38寸法F(mm)20寸法G(mm)30寸法P(Φmm)4.5寸法d(Φmm)13付属品パイプ材質SUS303ねじM4(締付用)公差Φd0~-0.05mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする