※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスクランプ600シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法d(Φmm)
13
10
12
13
16
19.1
20
8
9
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07164701
品番
PJ4S600
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
7
寸法D(Φmm)
10
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
30
寸法P(Φmm)
4.5
寸法d(Φmm)
13
付属品
パイプ
材質
SUS304
ねじ
M4(締付用)
公差Φd
0~-0.05mm