※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスクランプ600シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
寸法d(Φmm)
19.1
10
12
13
16
19.1
20
8
9
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07164717
品番
PL3S600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
10
寸法D(Φmm)
14
寸法E(mm)
52
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
42
寸法P(Φmm)
5.5
寸法d(Φmm)
19.1
付属品
パイプ
材質
SUS303
ねじ
M5(締付用)
公差Φd
H8