曜日別特売
PL4S600 ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07164726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL4S600 ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07164726
PL4S600 ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07164726

ステンレスクランプ600シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)19.1
内容量1個注文コード07164726品番PL4S600
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性

寸法A(mm)20寸法B(mm)20寸法C(mm)10寸法D(Φmm)14寸法E(mm)52寸法F(mm)30寸法G(mm)42寸法P(Φmm)5.5寸法d(Φmm)19.1付属品パイプ材質SUS304ねじM5(締付用)公差ΦdH8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする