曜日別特売
PN4S600 ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07164744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN4S600 ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07164744
PN4S600 ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07164744

ステンレスクランプ600シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)16
内容量1個注文コード07164744品番PN4S600
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性

寸法A(mm)18寸法B(mm)18寸法C(mm)9寸法D(Φmm)14寸法E(mm)48寸法F(mm)26寸法G(mm)38寸法P(Φmm)5.5寸法d(Φmm)16材質SUS304ねじM5(締付用)公差ΦdH8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする