※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスクランプ620シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法d(Φmm)
19.1
10
12
13
16
19.1
20
8
9
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07165042
品番
PL4S620
参考基準価格(税別)
¥14,960
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
10
寸法D(Φmm)
38
寸法E(mm)
52
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
42
寸法H(mm)
23
寸法P(Φmm)
5.5
寸法d(Φmm)
19.1
付属品
パイプ
材質
SUS304
ねじ
M5(締付用)
公差Φd
0~-0.05mm