曜日別特売
TOP-10MAVB トロコイドポンプ 日本オイルポンプ 07177737

トロコイドポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台吐出口径Rc1/8適合モータトロコイドポンプ:TOP-1ME□□□-10MAVB注文コード07177737品番TOP-10MAVB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。

仕様
室内仕様
モータトロコイドポンプ用
吐出口径Rc1/8吸込口径Rc1/8理論吐出量(L/min)1.2/1.4(at1500min-1)/(at1800min-1)最大使用液温(℃)-5~80適合モータトロコイドポンプ:TOP-1ME□□□-10MAVB
注意
※規定の配管で、-0.03MPa以内(吸入側)でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07177737
2023-07-06
用途: ポンプのみ新規
製造業

他メーカーのポンプを使用していますがポンプのみの販売をしていなく
探していたらこちらを見つけ購入。
小加工で取り付けました。
他でも使用しているので消耗したらリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする