4665 TSUBASAウェットタオル 中判×厚手(800本入) つばさ 07219577

製品写真

4665 TSUBASAウェットタオル 中判×厚手(800本入) つばさ 07219577
4665 TSUBASAウェットタオル 中判×厚手(800本入) つばさ 07219577
4665 TSUBASAウェットタオル 中判×厚手(800本入) つばさ 07219577

TSUBASAウェットタオル 中判×厚手(800本入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1ケース(100本×8袋)
注文コード
07219577
品番
4665
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

圧倒的なうるおい感!EDI精製水使用&温めて使える日本製身体拭きウェットタオル
EDI精製水を使用した、たっぷりの液量が特長の身体拭き用ウェットタオルです。温めて使用することで、入浴後のような心地よさを提供します。ノンアルコール処方で、肌あたりのやさしいエンボス加工を採用。1本ずつの個包装で衛生的に使用でき、介護・医療現場から日常の清拭、防災備蓄まで幅広く活躍します。
主な特長
【高純度のEDI精製水を使用】
不純物を低減したEDI精製水を使用。肌へのやさしさに配慮した、身体拭き用ウェットタオルです。
【たっぷりの液量でしっかり清拭】
水分をたっぷり含んだ厚手・薄手のタオルで、汗や皮脂、体の汚れを拭き取ります。入浴が難しいときの清拭にもおすすめです。
【温めて使えて、心地よい温かさに】
個包装のまま温めて使用でき、寒い季節や介護現場での清拭にも便利です。個包装仕様により、水分の蒸発や乾燥を抑え、使うときまでうるおいを保ちます。
温め方や使用可能な加温機器については、製品の取扱説明をご確認ください。
【ノンアルコール&ソフトな肌ざわり】
アルコール不使用。ふんわりとしたエンボス加工により、肌への摩擦に配慮したやさしい使い心地を実現しました。
【用途に合わせて選べる4タイプ】
タオルのサイズと厚みを組み合わせた4種類をラインナップ。使用する部位や清拭の目的に合わせてお選びいただけます。
・大判・厚手:全身の清拭や入浴介助に
・大判・薄手:広い範囲の身体拭きに
・中判・厚手:部分的な清拭やしっかり拭き取りたいときに
・中判・薄手:手軽な汚れ拭きや日常使いに
【サイズ】
・大判:約60×26cm
・中判:約30×26cm
【安心の日本製・1本ずつの個包装】
国内工場で製造された日本製。1本ずつ個包装されているため、必要な分だけ衛生的に使用できます。使い捨てタイプなので、使用後の洗濯の手間もかかりません。
【防災備蓄・断水時の清拭にも】
災害時の避難所生活や断水時など、入浴が難しい状況での身体拭きに便利です。介護施設や医療・福祉の現場はもちろん、家庭での防災備蓄用品としてもおすすめです。

用途
・介護施設、訪問介護
・病院、医療機関
・防災備蓄、避難所
・福祉施設、デイサービス
・スポーツ施設、レジャー施設
・工場、建設現場、作業現場

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする