ナノバブル発生キットPE シャワーヘッド用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07223208
品番
ND-PESH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
¥3,980

ご使用のシャワーヘッドとシャワーホースの間にカンタン接続!、超大量のナノバブルシャワーにグレードアップ!、1mlあたり約1億2580万個の超大量のナノバブルを発生させます。(第三者機関調べ 測定機器:NanoSight NS300、本製品の通水後吐水と通水前水道水を測定したナノバブル数の差)
ナノバブル発生数は測定条件に基づく参考値です。水質・水温・水圧・使用環境などにより変動します。
特殊構造のナノバブル発生ボール×8個使用
独自の旋回方式とベンチュリ方式を採用。水流に渦と圧力変化を生み出し、水道水に含まれる空気を超微細なナノバブルへと変化させます。
【よごれ・ニオイ】微細な大量のナノバブルが毛穴のよごれを落としイヤな臭いも軽減!
【保温・保湿】保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!
【節水効果】約10%の節水効果
自社基準試験より
日本製 取説・保証書有り

注意
※シャワーヘッドとシャワーホースのネジサイズがG1/2のものに取り付け可能
※取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど
※取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする