キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.41まで豊富なサイズを用意しています。