曜日別特売
BN478201 柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸 林 07279855

BN478201 柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸 林 07279855
BN478201 柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸 林 07279855

柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・混率・柄など115種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
混率(%)
綿100
柄
シュシュリボン
注文コード
07279855
品番
BN478201
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。

用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
ブルー
混率(%)
綿100
種別
バスタオル
質量(g)
234
長さ(cm)
60×120
柄
シュシュリボン
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする