林
柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・混率・柄
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
混率(%)
綿100
柄
デューリーフ
注文コード
07279880
品番
BO426901
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
ブルー
混率(%)
綿100
種別
バスタオル
質量(g)
234
長さ(cm)
60×120
柄
デューリーフ
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。