曜日別特売
FJ432501 柄で選べる フェイスタオル2枚組 ふんわり無撚糸 林 07280126

FJ432501 柄で選べる フェイスタオル2枚組 ふんわり無撚糸 林 07280126
FJ432501 柄で選べる フェイスタオル2枚組 ふんわり無撚糸 林 07280126

柄で選べる フェイスタオル2枚組 ふんわり無撚糸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2枚)
ブルー
混率(%)
綿100
ラッキースター
注文コード
07280126
品番
FJ432501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600

撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。

用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
ブルー
混率(%)
綿100
種別
フェイスタオル
長さ(cm)
34×80
ラッキースター
質量(g/枚)
93
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07280126FJ43250107280275FN478101FJ432501 柄で選べる フェイスタオル2枚組 ふんわり無撚糸 林 07280275柄で選べる フェイスタオル2枚組 ふんわり無撚糸1セット(2枚)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする