林
柄で選べる フェイスタオル2枚組 ふんわり無撚糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・混率・柄
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2枚)
色
グリーン
混率(%)
綿100
柄
フロストスター
注文コード
07281298
品番
FN478104
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
グリーン
混率(%)
綿100
種別
フェイスタオル
長さ(cm)
34×80
柄
フロストスター
質量(g/枚)
93
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。