特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。屈曲性に富み防音性に優れています。透明でホース内の流体物を確認できます。食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制・n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)2018年(平成30年)改正食品衛生法のポジティブリスト(令和2年厚生労働省告示第196号)に適合しております。