曜日別特売
ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758

ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758
ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758
ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758
ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758
ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758
ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758
ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758
ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758
ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758
ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758
ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758
ppr-lstb13-mc005690 液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット 07314758

液晶保護フィルム Lenovo Tab P12 画面 12.7型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品ppr-lstb13-mc005690

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
07314758
品番
ppr-lstb13-mc005690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
Lenovo Tab P12 [ 画面用 ] 12.7型ワイド
寸法(mm)
288.6×185.6
取付方式
シリコン吸着
対応インチサイズ
12.7型ワイド
特性
指紋防止/反射防止
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする