曜日別特売
TF20X150 強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm 東発 07319510

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばね軽小荷重 TF 外径20mmTF20X150

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07319510
品番
TF20X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7560
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
314
ばね定数(N/mm)
4.21
自由長(mm)
150
最大たわみ(mm)
75
外径(mm)
20
内径(mm)
11
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする