ES-30 卓上エッチング装置 サンハヤト 07330355

卓上エッチング装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07330355
品番
ES-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,500

卓上エッチング装置です。
少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。
エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。
両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。

付属品
セラミックヒーター(AC100V 200W)
容量(mL)
槽:約4000
槽内寸法(mm)
320×40×380(幅×奥行×高さ)
ポンプ
エアーポンプ(AC100V 50/60Hz 3.2W)
基板寸法(mm)
200×300(エッチング可能寸法)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする