曜日別特売
PDSH6DX ワンプッシュストローボト スケーター 07334708

PDSH6DX ワンプッシュストローボト スケーター 07334708
PDSH6DX ワンプッシュストローボト スケーター 07334708
PDSH6DX ワンプッシュストローボト スケーター 07334708
PDSH6DX ワンプッシュストローボト スケーター 07334708
PDSH6DX ワンプッシュストローボト スケーター 07334708
PDSH6DX ワンプッシュストローボト スケーター 07334708
PDSH6DX ワンプッシュストローボト スケーター 07334708

ワンプッシュストローボト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ドラえもん ラインデザイン
内容量1個注文コード07334708品番PDSH6DX
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒。本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。

材質本体:飽和ポリエステル樹脂、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル寸法(mm)112×76×176ドラえもん ラインデザイン容量(mL)530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする