ASMTSBK0630 電気トロリ式電気チェーンブロック(1速式) 象印チェンブロック 07357407

代表画像

電気トロリ式電気チェーンブロック(1速式)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07357407
品番
ASMTSBK0630
参考基準価格(税別)¥307,900販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

家庭用電源(100V)で手軽に使用可能のため、家庭の屋根裏や工場などあらゆる場面で使用可能です。
電気トロリと組み合わせることにより、運搬範囲の拡大。より作業性を向上させたタイプとなっています。
電気トロリは電磁ブレーキ式を採用しているため、従来の電気トロリよりも「安全性」、「停止精度」が向上しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする