直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。ニトリルゴム製(NBR)のため耐油性に優れています。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。シリコーンゴム製もあります。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製もご用意できます。ジャバラ同士の連結に使用します。