設置の際に接着剤が不要のジョイントタイプのラバーフロア。トレーニングルームやフィットネスクラブ、リハビリ施設、学校、公共施設、倉庫や工場などに。廃タイヤと靴底のリサイクルゴムと合成ゴムの粒子(カラーチップ)にポリウレタンを混合した材質で、耐衝撃、防音、防振、騒音の低減、スリップ防止等に優れます。立ち仕事の疲労軽減にも。幅0.5×0.5m×4枚セットで1m2をカバーすることができます。ジョイントに使用するタイルコネクター付き。