曜日別特売
KL-80A 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品] 07376060

KL-80A 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品] 07376060
KL-80A 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品] 07376060
KL-80A 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品] 07376060

長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はねじ寸法・寸法Aなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ寸法
H:M10×1.50
寸法A(mm)
80
注文コード
07376060
品番
KL-80A
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。

寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
16
ねじ寸法
H:M10×1.50
形状
長形
シリーズ
KL
寸法B(mm)
106
寸法C(mm)
56
寸法G(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする